Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141502
Cod. Produttore
1141502
Cod. EAN
8032887005702

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 150x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di scarico a 45 gradi per condotti da 100x80 mm, ideale per l'installazione di sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una connessione sicura e stabile, facilita la deviazione del percorso dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto. Adatta per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, assicura una gestione ordinata e funzionale degli spazi di passaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva scarico 45° 100x80 mm per canalizzazione elettrica impianti civili industriali