Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441502
Cod. Produttore
1441502
Cod. EAN
8032887027810

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 150x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi per canalizzazioni elettriche, misura 100x80 mm, realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche, assicura una gestione ottimale del percorso dei cavi con facilità di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico in ambienti residenziali e industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione 45° 100x80 mm materiale isolante per impianti elettrici residenziali e industriali