Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041453
Cod. Produttore
1041453
Cod. EAN
8032887012496

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalina elettrica di dimensioni 100x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la direzione dei cavi elettrici in impianti di distribuzione, offre una soluzione affidabile e robusta per la gestione ordinata delle linee elettriche. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti di qualità e prestazioni elevate.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 45° per canalina elettrica 100x50 mm zincata gestione cavi impianti professionali