Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041551
Cod. Produttore
1041551
Cod. EAN
8032887012571

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 45 gradi in lamiera zincata, dimensioni 100x100 mm, ideale per realizzazioni di impianti elettrici che richiedono deviazioni precise nel percorso dei condotti. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa curva assicura un collegamento sicuro e stabile tra i componenti del sistema di canalizzazione elettrica. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendola adatta anche per ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Adatta per applicazioni industriali e civili, facilita l'organizzazione ordinata dei cavi elettrici mantenendo l'efficienza del flusso elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva distribuzione 45° lamiera zincata 100x100 mm impianti elettrici civili industriali