Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042101
Cod. Produttore
1042101
Cod. EAN
8032887010362

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica con dimensioni di 80x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, facilita le deviazioni degli impianti mantenendo un aspetto pulito e professionale. Progettata per offrire una soluzione affidabile nel percorso dei cavi, assicurando protezione e organizzazione efficiente degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 80x80 mm zincata per impianti sicuri e ordinati