Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242101
Cod. Produttore
1242101
Cod. EAN
8032887022549

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 100x80 VG
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica di dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una protezione efficace e duratura degli impianti elettrici. Ideale per la gestione ordinata dei cavi e per assicurare un passaggio sicuro nelle installazioni elettriche, questa curva è progettata per facilitare le deviazioni a sinistra mantenendo l'integrità del sistema. La sua struttura robusta e le dimensioni precise la rendono adatta a diversi contesti applicativi nel settore elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra per canalina elettrica 80x80 mm resistente per impianti elettrici