Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142101
Cod. Produttore
1142101
Cod. EAN
8032887017514

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica con dimensioni 80x80 mm, progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per deviazioni precise e pulite delle canaline, contribuisce a mantenere un ambiente ordinato e funzionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 80x80 mm deviazione precisa impianti elettrici