Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042107
Cod. Produttore
1042107
Cod. EAN
8032887010423

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica con dimensioni di 500x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici, assicurando una protezione efficace e facilitando l'installazione in impianti elettrici di varie tipologie. La finitura zincata offre una protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni ambientali impegnative.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 500x80 mm zincata resistente impianti elettrici