Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742107
Cod. Produttore
1742107
Cod. EAN
8032887034955

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 600x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica con dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire facilità di installazione e durabilità, è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e funzionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 500x80 mm resistente per impianti elettrici