Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042156
Cod. Produttore
1042156
Cod. EAN
8032887012991

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Sx 600x100 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di sgancio sinistra con dimensioni 500x100 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili, questa curva assicura una perfetta integrazione negli impianti grazie alla sua forma studiata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendola adatta anche ad ambienti difficili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva di sgancio sinistra 500x100 mm zincata per impianti elettrici