Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042106
Cod. Produttore
1042106
Cod. EAN
8032887010416

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di derivazione sinistra per canalina elettrica con dimensioni 400x80 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la distribuzione e il passaggio dei cavi elettrici in impianti di media e grande portata, assicurando una gestione ordinata e sicura del cablaggio. Adatta per applicazioni industriali e civili, questa curva offre un'installazione semplice e una perfetta integrazione con altri componenti del sistema di canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva derivazione sinistra canalina elettrica 400x80 zincata per impianti industriali e civili