Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042155
Cod. Produttore
1042155
Cod. EAN
8032887012984

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Sx 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 400x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni di impianti elettrici, assicura un passaggio protetto e ordinato dei cavi. Progettata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del sistema di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 400x100 mm zincata per impianti