Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242105
Cod. Produttore
1242105
Cod. EAN
8032887022587

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 400x80 VG
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x80 mm, progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. La sua forma ergonomica facilita il passaggio dei cavi, ottimizzando lo spazio e mantenendo ordine nell'impianto. Adatta per applicazioni in diversi ambienti, combina funzionalità e affidabilità per supportare sistemi elettrici complessi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 300x80 mm alta qualità per installazioni professionali