Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142105
Cod. Produttore
1142105
Cod. EAN
8032887017552

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 400x80 VB
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina S5, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilita le deviazioni negli impianti elettrici mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura durata e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalina S5 300x80 mm per impianti elettrici industriali e civili