Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442105
Cod. Produttore
1442105
Cod. EAN
8032887028534

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 400x80 IX
Curva sinistra per canalina elettrica con dimensioni 300x80 mm, ideale per la gestione e il passaggio ordinato di cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, facilitando la deviazione dei cavi con un angolo preciso. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva dis.sg. Sx 300x80 IX