Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042154
Cod. Produttore
1042154
Cod. EAN
8032887012977

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Sx 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente, offre una soluzione robusta e affidabile per impianti elettrici professionali. Ideale per installazioni che richiedono componenti di qualità per la gestione ottimale dei sistemi di cablaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 300x100 mm zincata resistente