Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742154
Cod. Produttore
1742154
Cod. EAN
8032887035006

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare la gestione e il passaggio ordinato dei cavi, assicura una protezione efficace contro danni meccanici e interferenze esterne. Ideale per applicazioni professionali in impianti elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per modificare la direzione delle canalizzazioni mantenendo sicurezza e ordine.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 300x100 mm materiale resistente impianti professionali