Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442154
Cod. Produttore
1442154
Cod. EAN
8032887028602

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 400x100 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva disegnatrice sinistra con dimensioni 300x100, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di instradamento cavi precise e affidabili. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, questa curva assicura una gestione ottimale dei cablaggi, migliorando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è adatta a diversi contesti professionali dove è necessaria una componente funzionale e durevole.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva disegnatrice sinistra 300x100 per instradamento cavi elettrici professionale