Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042105
Cod. Produttore
1042105
Cod. EAN
8032887010409

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica di dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la gestione e la protezione dei cavi elettrici negli impianti, offre una soluzione affidabile e robusta per deviazioni e raccordi in sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un montaggio semplice e sicuro, mantenendo l'integrità dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 300x80 mm zincata per impianti industriali e civili