Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742104
Cod. Produttore
1742104
Cod. EAN
8032887034924

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilita le deviazioni negli impianti di distribuzione elettrica mantenendo elevati standard di qualità e durabilità. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 200x80 mm resistente per impianti residenziali e industriali