Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242104
Cod. Produttore
1242104
Cod. EAN
8032887022570

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 300x80 VG
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi elettrici. Ideale per installazioni che richiedono una deviazione angolare a sinistra, assicura una perfetta integrazione nel sistema di distribuzione elettrica, facilitando il passaggio dei cavi senza compromettere la protezione o l'estetica dell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 200x80 mm per deviazioni impianti cavi