Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142104
Cod. Produttore
1142104
Cod. EAN
8032887017545

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre una soluzione funzionale per deviazioni e raccordi in sistemi di canalizzazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura durata e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 200x80 mm per impianti civili industriali