Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442104
Cod. Produttore
1442104
Cod. EAN
8032887028527

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 300x80 IX
Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni di 200x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per garantire facilità di installazione e resistenza nel tempo, questa curva è adatta a impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili per il passaggio dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura protezione e durata, contribuendo a mantenere un ambiente ordinato e funzionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva dis.sg. Sx 200x80 IX