Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042153
Cod. Produttore
1042153
Cod. EAN
8032887012960

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Sx 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per sistema S5 con dimensioni 200x100, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, assicura una gestione efficiente del cablaggio e una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva Sinistra 200x100 Zincata Sistema Canalizzazione Elettrica