Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042103
Cod. Produttore
1042103
Cod. EAN
8032887010386

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina S5, con dimensioni di 150x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per la gestione e il passaggio ordinato di cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicura una protezione efficace e facilita l'organizzazione dei cablaggi. Questo componente è progettato per integrarsi perfettamente con altri elementi del sistema canalina, offrendo una soluzione affidabile e duratura per l'installazione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalina S5 150x80 mm zincata per impianti elettrici industriali e civili