Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142103
Cod. Produttore
1142103
Cod. EAN
8032887017538

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 150x80 mm, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’installazione in impianti elettrici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per gestire deviazioni nella distribuzione dei cavi, facilita l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 150x80 mm per impianti sicuri e ordinati