Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042102
Cod. Produttore
1042102
Cod. EAN
8032887010379

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi elettrici in impianti di distribuzione, assicura un’installazione ordinata e sicura. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dei cablaggi. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, mantenendo l’integrità del sistema elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 100x80 mm zincata protezione anticorrosione impianti civili industriali