Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742102
Cod. Produttore
1742102
Cod. EAN
8032887034900

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica con dimensioni 100x80 mm, realizzata per garantire una gestione efficiente e ordinata dei cavi elettrici. Progettata per offrire resistenza e facilità di installazione negli impianti elettrici, assicura una protezione ottimale dei cavi e contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e organizzato. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione affidabile per il passaggio dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 100x80 mm per gestione cavi impianti elettrici