Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1242102
Cod. Produttore
1242102
Cod. EAN
8032887022556

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 150x80 VG
Descrizione del produttore: S5 Curva di design sinistra 100x80 VG, componente elettrico progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto si integra facilmente in impianti grazie alle sue dimensioni compatte e alla forma ergonomica. La finitura VG contribuisce a proteggere il dispositivo da agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva design sinistra 100x80 VG componente elettrico resistente per impianti precisione robustezza