Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1142102
Cod. Produttore
1142102
Cod. EAN
8032887017521

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 150x80 VB
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1142102 è una curva sinistra per canalizzazione elettrica, con dimensioni 100x80 millimetri. Realizzata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, questa curva è ideale per deviare il percorso dei cavi in modo preciso e affidabile. La sua struttura robusta assicura resistenza nel tempo, mentre le dimensioni compatte la rendono adatta a diverse configurazioni di impianto. Questo accessorio è essenziale per creare percorsi elettrici funzionali, facilitando la gestione e la protezione dei cavi all’interno di sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 100x80 mm per impianti distribuzione cavi