Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1442102
Cod. Produttore
1442102
Cod. EAN
8032887028503

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 150x80 IX
Curva sinistra per canalina elettrica con dimensioni 100x80 mm, ideale per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’installazione. Progettata per facilitare le curve e le deviazioni nei sistemi di canalizzazione, assicurando una protezione efficace dei conduttori elettrici. Adatta a installazioni che richiedono soluzioni robuste e affidabili per l’organizzazione dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva dis.sg. Sx 100x80 IX