Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042151
Cod. Produttore
1042151
Cod. EAN
8032887012946

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Sx 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica di dimensioni 100x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la gestione e il passaggio dei cavi elettrici negli impianti, assicura una protezione efficace e un'installazione semplice. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e affidabili nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 100x100 mm zincata per impianti robusti