Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041951
Cod. Produttore
1041951
Cod. EAN
8032887010287

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 100x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di design destro con dimensioni 80x80, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili, offre una soluzione funzionale per la gestione e il collegamento di impianti elettrici con angoli precisi e stabili. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva design destro 80x80 zincata resistente per impianti elettrici