Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241951
Cod. Produttore
1241951
Cod. EAN
8032887022396

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 100x80 VG
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1241951 è una curva destra per canalina elettrica con dimensioni di 80x80 millimetri, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa curva garantisce una perfetta connessione e un facile instradamento dei cavi in impianti elettrici, assicurando protezione e durata nel tempo. Adatta per installazioni professionali, facilita la realizzazione di sistemi elettrici ordinati e funzionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva destra canalina elettrica 80x80 mm per gestione cavi impianti professionali