Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141951
Cod. Produttore
1141951
Cod. EAN
8032887017361

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva destra per canalina elettrica S5 di dimensioni 80x80 mm, ideale per deviazioni precise e sicure negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare l’installazione e mantenere un’estetica ordinata, questa curva assicura una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale contro agenti esterni. Perfetta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, offre una soluzione pratica e funzionale per il passaggio dei conduttori elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva destra per canalina elettrica S5 80x80 mm per impianti residenziali e industriali