Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041957
Cod. Produttore
1041957
Cod. EAN
8032887010348

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 600x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di disgiunzione destra con dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili, questa curva assicura una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, offrendo un'ottima conduzione e protezione. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva disgiunzione destra S5 500x80 mm zincata per impianti elettrici industriali e civili