Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041956
Cod. Produttore
1041956
Cod. EAN
8032887010331

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di direzione destra per sistema S5, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, assicura una gestione efficiente dei cavi mantenendo ordine e protezione. Progettata per offrire affidabilità e facilità di montaggio in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva direzione destra S5 400x80 mm zincata per impianti elettrici industriali e civili