Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441956
Cod. Produttore
1441956
Cod. EAN
8032887028381

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 500X80 IX
Descrizione del produttore: Curva destra per sistema S5 con dimensioni 400x80 mm, progettata per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, assicura un corretto instradamento e protezione degli stessi. Adatta per utilizzi professionali in impianti elettrici, offre una soluzione efficiente per la deviazione dei percorsi dei cavi mantenendo l'integrità del sistema.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva destra S5 400x80 mm per impianti elettrici gestione cavi sicura e resistente