Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042005
Cod. Produttore
1042005
Cod. EAN
8032887012915

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Dx 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva destra per canalina S5 con dimensioni 400x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, offre una soluzione robusta e affidabile per impianti elettrici industriali e civili. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti esposti a condizioni difficili. Facile da installare, è progettata per integrarsi perfettamente con altri componenti della stessa famiglia, ottimizzando la gestione dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva destra canalina S5 400x100 mm zincata protezione cavi elettrici