Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141955
Cod. Produttore
1141955
Cod. EAN
8032887017408

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 400x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x80 mm, ideale per garantire la corretta deviazione dei cavi in impianti elettrici. Progettata per offrire resistenza e facilità di installazione, questa curva è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durata nel tempo e sicurezza nell’uso. Adatta a diverse applicazioni di cablaggio, consente una gestione ordinata e protetta dei cavi, migliorando l’efficienza e l’organizzazione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva destra S5 300x80 mm per canalizzazione elettrica, resistenza e facilità installazione