Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441955
Cod. Produttore
1441955
Cod. EAN
8032887028374

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 400x80 IX
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x80 mm, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione degli impianti grazie al suo design funzionale e compatto. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 300x80 mm design compatto resistente impiantistica