Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042004
Cod. Produttore
1042004
Cod. EAN
8032887012908

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Dx 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, assicura una facile installazione e un perfetto adattamento agli impianti di distribuzione elettrica. Progettata per offrire affidabilità e protezione nelle applicazioni di cablaggio professionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 300x100 mm zincata per cablaggio professionale