Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742004
Cod. Produttore
1742004
Cod. EAN
8032887034856

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x100 mm, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per creare deviazioni precise e agevolare la gestione dei cavi in impianti professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 300x100 mm materiale resistente impianti professionali