Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041954
Cod. Produttore
1041954
Cod. EAN
8032887010317

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 300x 80 ZS
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per agevolare il passaggio dei cavi in impianti elettrici, assicura un'installazione ordinata e sicura, ideale per applicazioni professionali e residenziali. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, offrendo affidabilità e performance elevate in ambienti diversi. Questo componente è indispensabile per la realizzazione di impianti elettrici efficienti e conformi alle normative vigenti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 200x80 mm zincata per impianti professionali e residenziali