Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741954
Cod. Produttore
1741954
Cod. EAN
8032887034771

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva destra per impianti elettrici con dimensioni 200x80, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi e assicurare una connessione ordinata e sicura all’interno degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti robusti e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva destra impianti elettrici 200x80 materiale resistente uso professionale