Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241954
Cod. Produttore
1241954
Cod. EAN
8032887022426

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 300x80 VG
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l’installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilita il passaggio e la deviazione delle linee elettriche in modo efficiente. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti affidabili e di qualità per la distribuzione dell’energia elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 200x80 mm materiale resistente impianti professionali