Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141954
Cod. Produttore
1141954
Cod. EAN
8032887017392

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’installazione in impianti elettrici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per la gestione efficiente delle curve nelle canalizzazioni, facilita l’organizzazione degli impianti elettrici mantenendo un aspetto pulito e professionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 200x80 mm per impianti professionali