Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441954
Cod. Produttore
1441954
Cod. EAN
8032887028367

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 300x80 IX
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 millimetri, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa delle curve nei sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 200x80 mm resistente per impianti distribuzione cavi