Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042003
Cod. Produttore
1042003
Cod. EAN
8032887012892

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Dx 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi elettrici, offre una soluzione affidabile e robusta per impianti elettrici di varie tipologie. Adatta a contesti professionali, assicura una protezione efficace dei cavi e contribuisce a mantenere ordinati i sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 200x100 mm zincata professionale