Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1742003
Cod. Produttore
1742003
Cod. EAN
8032887034849

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 300x100 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x100 millimetri, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi elettrici, questa curva assicura un collegamento sicuro e ordinato all’interno degli impianti elettrici, ideale per applicazioni civili e industriali. La sua struttura robusta e la finitura di qualità contribuiscono a mantenere l’integrità dei cavi, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei percorsi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 200x100 mm materiale resistente impianti civili industriali